曜日別特売
CGSPR081S20 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CGSPR081S20 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193257
CGSPR081S20 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193257

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(mm)8
シャンク径(mm)20
刃数1
刃長(mm)40
内容量1個注文コード06193257品番CGSPR081S20
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1本で5通りの加工可能
11°ポジチップ使用
30°、45°
60°面取りシリーズ

全長(mm)110刃数1刃径(mm)8シャンク径(mm)20刃長(mm)40トラスコ品番660-1901全長L1(mm)110刃長(mm) L240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする