※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
21
刃径D1(Φmm)
20
注文コード
06193783
品番
AQXR214SA20L
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃径D1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
標準刃長形
ロング
刃径D1(Φmm)
20
刃長(mm) L2
35
全長L1(mm)
185
シャンク径D4(Φmm)
20
刃数
4
全長(mm)
185
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
21
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった