AQXR214SN20L スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQXR214SN20L スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193792
AQXR214SN20L スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193792

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個刃径(mm)21注文コード06193792品番AQXR214SN20L
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
標準刃長形
ロング

刃数4全長L1(mm)185刃長(mm) L235刃径D1(Φmm)20全長(mm)185トラスコ品番657-1328刃長(mm)35シャンク径D4(Φmm)20シャンク径(mm)20刃径(mm)21

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする