AQXR254SA25L スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQXR254SA25L スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193801
AQXR254SA25L スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06193801

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個刃径(mm)25刃径D1(Φmm)25注文コード06193801品番AQXR254SA25L
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
標準刃長形
ロング

刃径D1(Φmm)25刃長(mm) L240全長L1(mm)220シャンク径D4(Φmm)25刃数4トラスコ品番657-1352全長(mm)220シャンク径(mm)25刃径(mm)25

商品説明動画

多機能形エンドミル AQX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする