※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
40
刃長(mm)
60
刃径D1(Φmm)
40
注文コード
06193923
品番
AQXR404SA32L
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃径D1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
標準刃長形
ロング
刃径D1(Φmm)
40
刃長(mm) L2
60
全長L1(mm)
240
シャンク径D4(Φmm)
32
刃数
4
トラスコ品番
657-1531
全長(mm)
240
刃長(mm)
60
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
40
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった