※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
40
注文コード
06193941
品番
AQXR404SN32L
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
標準刃長形
ロング
刃数
4
全長L1(mm)
240
刃長(mm) L2
60
刃径D1(Φmm)
40
全長(mm)
240
トラスコ品番
657-1557
刃長(mm)
60
シャンク径D4(Φmm)
32
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
40
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった