※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
21
刃径D1(Φmm)
21
注文コード
06194124
品番
AQXR212SA20L
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃径D1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
短刃長形
ロング
刃径D1(Φmm)
21
刃長(mm) L2
35
全長L1(mm)
185
シャンク径D4(Φmm)
20
刃数
2
トラスコ品番
657-1298
全長(mm)
185
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
21
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった