※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
26
刃径D1(Φmm)
26
注文コード
06194167
品番
AQXR262SA25L
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃径D1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ハイブリットミル
ロング
ハイブリットミル
短刃長形
ロング
刃径D1(Φmm)
26
刃長(mm) L2
40
全長L1(mm)
220
シャンク径D4(Φmm)
25
刃数
2
トラスコ品番
657-1379
全長(mm)
220
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
26
商品説明動画
多機能形エンドミル AQX
参考になった