※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
32
32
40
50
63
刃径(mm)
27.8
27.8
37.7
23.7
33.7
46.7
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃数
2
2
4
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194553
品番
BRP6PR322S32
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
全長(mm)
125
刃数
2
刃先径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
45
トラスコ品番
248-8710
全長L1(mm)
125
刃長(mm) L2
45
刃径(mm)
27.8