※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
40
32
40
50
63
刃径(mm)
27.8
21.7
27.8
37.7
23.7
33.7
46.7
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃数
3
2
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194562
品番
BRP6PR403ELS32
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
刃先径(Φmm)
40
刃長(mm) L2
120
全長L1(mm)
300
刃数
3
刃長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
32
トラスコ品番
658-3156
全長(mm)
300
刃径(mm)
27.8