※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
40
32
40
50
63
刃径(mm)
27.8
21.7
27.8
37.7
23.7
33.7
46.7
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃数
3
2
3
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194587
品番
BRP6PR403LS32
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
全長(mm)
200
刃数
3
刃先径(Φmm)
40
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
120
トラスコ品番
658-3172
全長L1(mm)
200
刃長(mm) L2
120
刃径(mm)
27.8