BRP8PR503LS32 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRP8PR503LS32 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194702
BRP8PR503LS32 スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194702

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)50
刃径(mm)33.7
シャンク径(Φmm)32
刃数3
内容量1個注文コード06194702品番BRP8PR503LS32
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適

全長(mm)250刃数3刃先径(Φmm)50シャンク径(Φmm)32刃長(mm)150全長L1(mm)250刃長(mm) L2150刃径(mm)33.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする