※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
63
32
40
50
63
刃径(mm)
46.7
27.8
37.7
23.7
33.7
46.7
シャンク径(Φmm)
32
32
42
刃数
4
2
4
3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194772
品番
BRP8PR634S32
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
全長(mm)
150
刃数
4
刃先径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
32
刃長(mm)
50
トラスコ品番
658-3385
全長L1(mm)
150
刃長(mm) L2
50
刃径(mm)
46.7