PMF06306A22R スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMF06306A22R スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194955
PMF06306A22R スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194955
PMF06306A22R スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 06194955

スローアウェイエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)63
刃径(mm)63
シャンク径(Φmm)22
刃数6
内容量1個注文コード06194955品番PMF06306A22R
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

突き出しの長い往復加工可能
すぐれた真直角度が得られる
良好な面精度が得られる

全長(mm)63刃数6刃先径(Φmm)63シャンク径(Φmm)22トラスコ品番675-0052全長L1(mm)63刃径(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする