三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
50
50
63
80
刃径(mm)
50
50
63
80
シャンク径(Φmm)
22.225
22
27
22.225
31.75
刃数
3
4
6
8
3
5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194982
品番
PMR405003BR
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
プランジミル
インチ
全長(mm)
40
刃数
3
刃先径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
22.225
トラスコ品番
675-0095
全長L1(mm)
40
刃径(mm)
50