三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
63
50
63
80
刃径(mm)
63
50
63
80
シャンク径(Φmm)
22
22
27
22.225
31.75
刃数
4
4
6
8
3
5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06194991
品番
PMR406304A22R
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
プランジミル
メトリック
全長(mm)
40
刃数
4
刃先径(Φmm)
63
シャンク径(Φmm)
22
トラスコ品番
675-0109
全長L1(mm)
40
刃径(mm)
63