三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
80
50
63
80
刃径(mm)
80
50
63
80
シャンク径(Φmm)
31.75
22
27
22.225
31.75
刃数
5
4
6
8
3
5
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06195025
品番
PMR408005DR
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
プランジミル
インチ
全長(mm)
63
刃数
5
刃先径(Φmm)
80
シャンク径(Φmm)
31.75
全長L1(mm)
63
刃径(mm)
80