CCMT060204-FV NX2525 チップ CCMT-FV 三菱マテリアル 06196373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CCMT-FV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質NX2525
切刃長さ(mm)6.5
厚さ(mm)2.38
内容量1箱(10個)注文コード06196373品番CCMT060204-FV NX2525
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35トラスコ品番660-0484材質NX2525形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

旋削用新サーメット NX3035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする