IDEC(和泉電気)
DGANシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06199585
品番
DGAN-010-BS05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
色
黒
保護構造
IP40(IEC 60529)
端子形状
ソルダ用端子
定格絶縁電圧(V)
50
出力コードの種類
10進ユニット
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部:1000以上( DC250Vメガにて)/充電部10以上( DC250Vメガにて)
寿命
機械的100万ステップ以上、電気的10万ステップ以上
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
定格使用電流(A)
0.1(抵抗負荷)
耐衝撃(m/s
2
)
100
耐振動
10~55Hz、片振幅:0.75mm
定格通電電流(A)
0.5(ノンスイッチング)
操作方式
セットロック式
耐電圧(V/min)
充電部と非充電部門AC1000/充電部間AC500
定格使用電圧(V)
AC50/DC28