MOUNT-ARM-MIC-WH MOUNT ARM マイクアーム ホワイト スマホホルダー付き 最大荷重2.5Kg Streamplify 06201259

MOUNT ARM マイクアーム ホワイト スマホホルダー付き 最大荷重2.5Kg

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード06201259品番MOUNT-ARM-MIC-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コールドシューマウント カメラやライティングの固定に便利なコールドシューマウントレールで、クオリティの高い配信をサポート。ケーブルマネジメント レール上でスライド可能な4つケーブルクリップにより、ケーブルをすっきり設置することができます。最大2.5Kgの耐荷重で、マイクだけでなくカメラやライトなど様々な機材をマウントすることが可能です。最大75cmの可動距離に加え、360°回転機構を搭載。折りたたみ角度は210°と、幅広い撮影環境の演出ができます。最大65mmまでの厚さのデスクに取り付けが可能です。固定方法はクランプ式となります。(取付可能天板:最大65mm)。

耐荷重(kg)2.5固定方法クランプ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする