曜日別特売
B10NTAT#ABJ HP 250R G9 Notebook PC (SSD/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 06203971

HP 250R G9 Notebook PC (SSD/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/15.6型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード06203971品番B10NTAT#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~

メモリー容量8GB使用CPUCore i5-1335USSD256GBUSBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1仕様●最大消費電力:45W●プロセッサーテクノロジー:第13世代●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他無線データ転送:なし●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●その他ドライブ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●ディスプレイサイズ:15.6型●国際エネルギースター:登録●WWAN:なし●メインメモリ(最大):8GB●PCI-Expressスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●VCCI:対応●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~ディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクOSWin11Proチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD WebカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3オフィスソフトOffice Home & Business 2021
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする