- トラスコ品番
- 609-7520
- 外寸(mm)
- (板面)横:1210、(板面)縦:910
- 付属品
- ホワイトボードマーカー(赤・青)各1本、イレーザー1個、カラーマグネット(赤・青)各2個、ペントレー、ブラケット:スチール(ユニクロメッキ)2個、固定ビス:軟鋼材M6×8mm(ユニクロメッキ)4本、壁面固定用L型ネジ:軟鋼材28mm(ユニクロメッキ)2本、トラスタッピンネジ:軟鋼材3×25mm(ユニクロメッキ)
- 材質
- 表面材:スチールグリーン、芯材:ダンボール、裏面:カラー鋼板、フレーム:アルミニウム(シルバー色)、コーナー:ABS樹脂(グレー色)、サイドパーツ:ABS樹脂(グレー色)
- 色
- 板面:グリーン
- タイプ
- 壁掛け
- 枠の色
- シルバー
- 外寸法・奥行(mm)
- 80