HAMILeX(ハミレックス)
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
耐荷重(kg)
50
注文コード
06206668
品番
PH-926
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
落ち着いたダークシルバー×マットブラックのツートンカラーです。
支柱はスタイリッシュなアールデザインです。
トラスコ品番
724-9192
耐荷重(kg)
50
本体寸法(mm)奥行
640
本体寸法(mm)幅
750
画面サイズ
~65
本体寸法(mm)高さ
1518
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
90(※取付ディスプレイ:50Kg以下)
注意
※テレビとの適合要確認
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません