仕様●ロック強度(N):3000●表示灯色:赤●ソレノイドユニット電圧(V):DC24●回路番号:メイン回路:1NC+1NC/1NC+1NC/モニタ回路:1NO/1NO●表示灯定格電圧(V):DC24質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒ロック機構スプリングロックコンジット口サイズG1/2手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000