曜日別特売

HS1Lシリーズ

HS1Lシリーズ - IDEC(和泉電気)HS1Lシリーズ - IDEC(和泉電気)
保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ロック機構
コンジット口サイズ
手動ロック解除KEY
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06207084HS1L-DQ44KMSRP-G約450スプリングロックG1/2
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06207093HS1L-DQ44KMSRP-R約450スプリングロックPG13.5
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06207127HS1L-DQ7Y4KMSR-G-ソレノイドロックG1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207136HS1L-DQ7Y4KMSR-R-ソレノイドロックG1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
06207163HS1L-DQ7Y4KMSRM-G-ソレノイドロックM20
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207172HS1L-DQ7Y4KMSRM-R-ソレノイドロックM20
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207206HS1L-DQ7Y4KMSRP-G-ソレノイドロックPG13.5
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207215HS1L-DQ7Y4KMSRP-R-ソレノイドロックPG13.5
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207242HS1L-DT44KMSRC-G-スプリングロックG1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
06207285HS1L-DT44KMSRP-G-スプリングロックPG13.5
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06207294HS1L-DT44KMSRP-R-スプリングロックPG13.5
オープン
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207303HS1L-DT44KMSRPC-G-スプリングロックPG13.5
オープン
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
06207328HS1L-DT7Y4KMSR-G-ソレノイドロックG1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06207337HS1L-DT7Y4KMSR-R-ソレノイドロックG1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
06207346HS1L-DT7Y4KMSRC-G-ソレノイドロックG1/2
オープン
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
06207364HS1L-DT7Y4KMSRM-G-ソレノイドロックM20
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207373HS1L-DT7Y4KMSRM-R-ソレノイドロックM20
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207407HS1L-DT7Y4KMSRP-G-ソレノイドロックPG13.5
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207416HS1L-DT7Y4KMSRP-R-ソレノイドロックPG13.5
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207443HS1L-R44KMSRP-G-スプリングロックPG13.5
オープン
20,980
23,078(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207452HS1L-R44KMSRP-R-スプリングロックPG13.5
オープン
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207468HS1L-R7Y4KMSR-G-ソレノイドロックG1/2
オープン
25,980
28,578(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207477HS1L-R7Y4KMSR-R-ソレノイドロックG1/2
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207486HS1L-R7Y4KMSRM-G-ソレノイドロックM20
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207495HS1L-R7Y4KMSRM-R-ソレノイドロックM20
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207513HS1L-R7Y4KMSRP-R-ソレノイドロックPG13.5
オープン
23,980
26,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
06207048HS1L-DQ44KMSRC-G450スプリングロックG1/2Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207057HS1L-DQ44KMSRC-R450スプリングロックG1/2Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207066HS1L-DQ44KMSRMC-G450スプリングロックM20Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207075HS1L-DQ44KMSRMC-R450スプリングロックM20Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207102HS1L-DQ44KMSRPC-G450スプリングロックPG13.5Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207118HS1L-DQ44KMSRPC-R-スプリングロックPG13.5Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207145HS1L-DQ7Y4KMSRC-G-ソレノイドロックG1/2Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207154HS1L-DQ7Y4KMSRC-R-ソレノイドロックG1/2Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207188HS1L-DQ7Y4KMSRMC-G-ソレノイドロックM20Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207197HS1L-DQ7Y4KMSRMC-R-ソレノイドロックM20Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207224HS1L-DQ7Y4KMSRPC-G-ソレノイドロックPG13.5Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207233HS1L-DQ7Y4KMSRPC-R-ソレノイドロックPG13.5Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207258HS1L-DT44KMSRC-R-スプリングロックG1/2Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207267HS1L-DT44KMSRMC-G-スプリングロックM20Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207276HS1L-DT44KMSRMC-R-スプリングロックM20Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207312HS1L-DT44KMSRPC-R-スプリングロックPG13.5Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207355HS1L-DT7Y4KMSRC-R-ソレノイドロックG1/2Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207382HS1L-DT7Y4KMSRMC-G-ソレノイドロックM20Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207398HS1L-DT7Y4KMSRMC-R-ソレノイドロックM20Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207425HS1L-DT7Y4KMSRPC-G-ソレノイドロックPG13.5Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207434HS1L-DT7Y4KMSRPC-R-ソレノイドロックPG13.5Key有
17,000
取扱い終了
返品不可
06207504HS1L-R7Y4KMSRP-G-ソレノイドロックPG13.5Key有
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする