曜日別特売

強力アルミフィンクリーナー”シルバーNファースト”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06207122
品番
NB52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。
エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。リサイクルボトルを使用し、従来品比19%CO2排出量を削減しました。

用途
アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。
トラスコ品番
208-3430
材質
主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン
色
黄色透明
容量(mL)
8196.7
タイプ
アルカリ性
容量(L)
8.2
容量(kg)
10
希釈倍率
10~50倍
縦(mm)
235
横(mm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする