フセンボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06207176
品番
A251-1
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ノートPCの上部に設置して要点をチェック Web面接で。
Web会議で。
TO DOリストに。
カメラを隠さずふせんが貼れる。
75×75mm ふせん4枚貼り付け可能。
ボード面の十字を目印に、きれいに並べられます。
ノートPCの内蔵カメラを隠さない形状で、PC上部にふせんを貼るスペースを確保。

用途
カメラ目線のまま要点をチェックできるふせんボード
トラスコ品番
625-5736
材質
ABS樹脂
色
オフホワイト
縦(mm)
310
横(mm)
310
注意
※推奨対応ノートPC ディスプレイ厚:12mm以下 サイズ:13インチ以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする