スノーワイパーブレード グラファイト

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06207227 品番 -
在庫数量:残り72点
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天然ゴムフードにより雪詰まりと凍結防止。
氷点下の環境で使用可能。
防錆処理がされているためさびにくい!

用途寒冷地域などの自動車交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 長さ(mm)280 幅(mm)14 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)天然ゴム ゴム幅(mm)5 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス(SUS304) 商品タイプグラファイト
注意
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※自動車用のワイパーとして以外では使用しないでください。
※ワイパー取り付けの際は、必ずウィンドガラス面に付着している油膜・異物・汚れを完全に拭き取って下さい。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパーゴムにはガソリン、シンナー、油脂類は付けないでください。ラバーリップ部の変形、劣化の原因となります。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※ガラス面のコーティング剤との相性や、ワイパーゴム劣化程度などにより曇りやすくなる場合がございます。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3〜10mm程度の誤差があります。
※ゴムのみの交換はできません。
※夏にも使用できますが劣化が早くなるためお勧めできません。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
雪対策に
卸売・小売業

スキーや雪山登山が趣味なので冬場はスノーワイパーブレードが必須です。
取り付けは問題なくできました。
ブレード(ゴム)のみの交換は出来ないようですが2シーズン持てば充分かなと思う。
コスパ的にも良いと思う。
雨天時の拭き取りも問題ないです。
おすすめです。

2025-12-25
用途:
軽自動車用

軽自動車の助手席用に購入しました。個人的にNWB等のメーカー品より耐久性は低い気がしますが、価格が安い為消耗品と割り切っております。

1人が参考にしています
2026-01-12
用途:
軽トラの冬装備

雪国の車の必需品 はちょっと言い過ぎかもしれませんが、便利な装備だと思っています。雪国の人じゃなくても暗い時間帯にスキー場に向かう人はあったほうが良いと思います。

2026-02-19
用途:
寒冷地用では無かった
運輸・通信業

寒冷地用と思ったが、空気抵抗によるガラス面への密着はするが、基本、低温の時はゴムの部分が凍る。普段使ってるグラファイトタイプでも、あまり変わらないです。豪雪の新潟、吹雪の北陸を走ったけど、高速道路での浮き上がりはないけど、ふき取りにビビりは普通に起きます。

対象商品:
06207279
2025-12-16
用途:
降雪前の準備
運輸・通信業

過去に車ごとにサイズ違いを何本か購入、使用していたため今回も迷わず購入。
スノーブレードとしては必要以上の品質、何より低価格で一般的なUクリップ式のブレードであればおすすめです。

2025-12-17
用途:
軽トラ雪備え

普通車に比べると軽トラはエアコン能力が低いと感じている。そのため雪に備えてこちらを購入。タイヤと同じくワイパーも季節によって交換。価格も安く大満足です。

対象商品:
06207270
2026-01-05
用途:
冬季ワイパー
安田工業 様 (建設業・工事業)

安くて品物良いです。
この値段なら毎年交換できますね。
スノーワイパーは夏ワイパーより高いので助かります。

2026-01-23
用途:
安くて最高
幼保連携型認定こども園青森藤こども園 様 (教育・研究機関)

毎年交換してもいいくらいの値段です。大体2年くらい頑張れば使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする