三菱マテリアル
チップ SNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
HTi05T
HTi10
UTi20T
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06208851
品番
SNMA120416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18