三菱マテリアル
チップ SNMG-MA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
12.7
注文コード
06209971
品番
SNMG120412-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
切刃長さ・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
サーメット母材にPVDコーティングを施した世界初のコーティングサーメット。
耐磨耗性や耐熱衝撃性に優れ、鋼の断続切削に安定した性能を発揮します。
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
UP35N
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった