IDEC(和泉電気)
HW1Mシリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06210803
品番
HW1M-1210-12N4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22
操作部形状
レバースイッチ
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
保護構造
IP65
接点材質
銀接点