曜日別特売
S-Y2SO16-HAPC/1 スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y2SO16-HAPC/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212258

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-Y2SO16-HAPC/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06212258品番S-Y2SO16-HAPC/1
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y2SO16-HAPC/1
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。マフラーガスケット付属。 オプショナルヒートシールド設定有り(品番:P-HSY3SO1)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-21
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-21
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-20
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.9
重量[キログラム]:1.5
STD音量:88 dB / 5375 rpm
音量:88 dB / 5375 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:27.36kW/10950rpm
最大出力:27.58kW/10950rpm
STD 最大トルク:29.9Nm/9450rpm
最大トルク:28Nm/9250rpm
オプション:品番:P-HSY3SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)1.5、STD:2.9カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:× (一般公道使用不可)最大出力(kW)STD:27.36/10950rpm音量(dB)88/5375 rpm、STD:88/5375rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする