BRR0045 リペア ミラーシールド BullRaider ブルレイダー 1/2共用 BRR0045 ZEALOT(ジーロット) 06212441

BRR0045 リペア ミラーシールド BullRaider ブルレイダー 1/2共用 BRR0045 ZEALOT(ジーロット) 06212441
BRR0045 リペア ミラーシールド BullRaider ブルレイダー 1/2共用 BRR0045 ZEALOT(ジーロット) 06212441
BRR0045 リペア ミラーシールド BullRaider ブルレイダー 1/2共用 BRR0045 ZEALOT(ジーロット) 06212441
BRR0045 リペア ミラーシールド BullRaider ブルレイダー 1/2共用 BRR0045 ZEALOT(ジーロット) 06212441

リペア ミラーシールド BullRaider ブルレイダー 1/2共用 BRR0045

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード06212441品番BRR0045
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRR0045
販売備考:Bull Raider1/2共用リペア オプションのクリアシールドベース、シルバーミラーコートのシールドです。UVカット、ハードコート仕上げ
透過率:85±2%
タイプ:シールド
色[カラー]:シルバーミラー
サイズ:全サイズ共通
材質[素材]:ポリカーボネイト

材質ポリカーボネイトシルバーミラーサイズ全サイズ共通透過率(%)85±2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする