S-T7SO3-APC スリップオンライン カーボン S-T7SO3-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212556

スリップオンライン カーボン S-T7SO3-APC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06212556品番S-T7SO3-APC
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T7SO3-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S [ストリートトリプル] 20-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R LOW [ストリートトリプル] 20-22
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 20-22
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:2.6
STD音量:93.5 dB / 5850 rpm
音量:106.4 dB / 5850 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:92.42kW/11850rpm
最大出力:93.3kW/12050rpm
STD 最大トルク:81Nm/9800rpm
最大トルク:81.8Nm/9750rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)2.6、STD:6.7区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:81/9800rpm最大出力(kW)93.3/12050rpm、STD:92.42/11850rpm音量(dB)106.4/5850rpm、STD:93.5/5850rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする