曜日別特売
S-VE3SO11-ZDFSS スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSS AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212581

スリップオンライン ステン S-VE3SO11-ZDFSS

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06212581品番S-VE3SO11-ZDFSS
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE3SO11-ZDFSS
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:HPEエンジン搭載車
適合情報:
ベスパ[VESPA] GTS300 21-23
タイプ:スリップオン
STD音量:84.2 dB / 4125 rpm
音量:102.5 dB / 4125 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:14.63kW/6900rpm
最大出力:15.36kW/7200rpm
STD 最大トルク:21.4Nm/6800rpm
最大トルク:22Nm/7000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:21.4/6800rpm最大出力(kW)15.36/7200rpm、STD:14.63/6900rpm最大トルク22Nm/7000rpm音量(dB)102.5/4125rpm、STD:84.2/4125rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする