曜日別特売
S-K9SO6-HZT スリップオンライン チタン EC/ECE S-K9SO6-HZT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212721

スリップオンライン チタン EC/ECE S-K9SO6-HZT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06212721品番S-K9SO6-HZT
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO6-HZT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:※カーボンサイレンサー(品番:S-K9SO6-HZC)設定あり
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:E-K9R4,P-HSK9SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無オプション品番:E-K9R4,P-HSK9SO1材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボンチタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする