商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06212791品番S-K6SO7-ZC
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6SO7-ZC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:4.4
重量[キログラム]:1.5
STD音量:91 dB / 6750 rpm
音量:95.6 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボンスリーブ/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:86.47kW/13550rpm
最大出力:92.05kW/13700rpm
STD 最大トルク:66.5Nm/11200rpm
最大トルク:68.9Nm/11400rpm
オプション:品番:L-K6SO8/1