曜日別特売
S-K6SO8-HCQT スリップオンライン チタン EC/ECE S-K6SO8-HCQT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212897

 

S-K6SO8-HCQT スリップオンライン チタン EC/ECE S-K6SO8-HCQT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212897
S-K6SO8-HCQT スリップオンライン チタン EC/ECE S-K6SO8-HCQT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212897

スリップオンライン チタン EC/ECE S-K6SO8-HCQT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06212897品番S-K6SO8-HCQT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K6SO8-HCQT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:※装着の際は、純正ヘッダーパイプをカットする必要があります。ご購入前に必ず取説をご確認ください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ブラックステンレス/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:有り(純正エキゾーストをカットし装着します。ご購入前に必ず取説をご確認ください)
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:46.7kW/8500rpm
最大出力:47.2kW/8500rpm
STD 最大トルク:59.7Nm/6700rpm
最大トルク:60.5Nm/7000rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ブラックステンレス/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4、STD:5.7チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工有り(純正エキゾーストをカットし装着します。ご購入前に必ず取説をご確認ください)最大出力(kW)STD:46.7/8500rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする