曜日別特売
S-S6R9-WT レーシングライン チタニウム S-S6R9-WT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212906

レーシングライン チタニウム S-S6R9-WT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06212906品番S-S6R9-WT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥159,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S6R9-WT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可 スズキ純正サイドケース・センタースタンドとの同時装着可能
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:7.8
重量[キログラム]:3.6
STD音量:86.9 dB / 4400 rpm
音量:96.9 dB / 4400 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:ヘキサゴナル オフロード
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:49.63kW/8900rpm
最大出力:53.01kW/9050rpm
STD 最大トルク:59.7Nm/6450rpm
最大トルク:61Nm/6550rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナルオフロード質量(kg)3.6、STD:7.8チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工音量(dB)96.9/4400rpm、STD:86.9/4400rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする