S-H12SO4-HZAAT スリップオンライン チタン EC/ECE S-H12SO4-HZAAT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06212967

スリップオンライン チタン EC/ECE S-H12SO4-HZAAT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06212967品番S-H12SO4-HZAAT
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H12SO4-HZAAT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:純正サイドケースやセンタースタンドと併用可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR1200X CROSSTOURER [クロスツアラー] 16-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:5.1
重量[キログラム]:4.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:79.48kW/7850rpm
最大出力:80.14kW/7900rpm
STD 最大トルク:107Nm/6700rpm
最大トルク:108Nm/6700rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.1、STD:5.1チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする