S-H10SO29-APC スリップオンライン カーボン S-H10SO29-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06213159

スリップオンライン カーボン S-H10SO29-APC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06213159品番S-H10SO29-APC
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179,800円となります。
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO29-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
販売備考:オプショナルヘッダーパイプ(品番:E-H10R11)設定あり
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 24
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:サイレンサー:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー

材質サイレンサー:カーボンカーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする