メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K2MR9-BNTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:FIMレギュレーション対応
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KX250F 17-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:3.7
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.02kW/12200rpm
最大出力:29.19kW/12300rpm
STD 最大トルク:26.4Nm/9850rpm
最大トルク:26.7Nm/9650rpm
オプション:品番:P-GUV007