S-A10SO13-RC スリップオンライン カーボン S-A10SO13-RC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06213430

スリップオンライン カーボン S-A10SO13-RC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06213430品番S-A10SO13-RC
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-A10SO13-RC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:装着の際はリマッピングを推奨します。タンデムステップがない車両の場合オプションナルブラケット:P-MBA10R7が別途必要となります。
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:2.1
STD音量:96 dB / 6500 rpm
音量:106.8 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:149.7kW/13400rpm
最大出力:152.72kW/13250rpm
STD 最大トルク:119.9Nm/11000rpm
最大トルク:120.9Nm/11200rpm
オプション:品番:P-MBA10R7

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)2.1、STD:5.7区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:119.9/11000rpm最大出力(kW)152.72/13250rpm、STD:149.7/13400rpm音量(dB)106.8/5500rpm、STD:96/6500rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする