S-B9SO2-APC スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06213457

スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06213457品番S-B9SO2-APC
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B9SO2-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。
販売備考:オプショナルヒートガード(品番:P-HSB9SO1)の同時装着を推奨します。オプショナルノイズダンパー(品番:V-TUV227)設定有り
適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-25
ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-25
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:4.1
STD音量:94.8 dB / 4250 rpm
音量:102.1 dB / 4250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:74.63kW/8950rpm
最大出力:74.92kW/8950rpm
STD 最大トルク:90.5Nm/6900rpm
最大トルク:90.8Nm/6900rpm
オプション:品番:P-HSB9SO1,V-TUV227

材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.1、STD:7.2区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:90.5/6900rpm最大出力(kW)74.92/8950rpm、STD:74.63/8950rpm音量(dB)102.1/4250rpm、STD:94.8/4250rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする