S-K10SO27-HRC スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO27-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06213579

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO27-HRC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06213579品番S-K10SO27-HRC
参考基準価格(税別)¥207,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO27-HRC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:3.1
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:137.79kW/13450rpm
最大出力:138.08kW/13500rpm
STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm
最大トルク:107.3Nm/11800rpm
オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)2.4、STD:3.1区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)138.08/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.3Nm/11800rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする