曜日別特売
S-Y7R12-APT レーシングライン チタン S-Y7R12-APT AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06213737

レーシングライン チタン S-Y7R12-APT

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06213737品番S-Y7R12-APT
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219,800円となります。
参考基準価格(税別)¥197,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R12-APT
排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:タンデムステップを取り外した際は、別途オプショナルマフラーブラケット(品番:P-MBY7R4)が必要になります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.6
重量[キログラム]:4.6
STD音量:86.3dB/3875rpm
音量:100dB/5000rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:51.8kW/8600rpm
最大出力:54.3kW/9200rpm
STD 最大トルク:64.9Nm/6600rpm
最大トルク:66.3Nm/6400rpm
オプション:品番:P-MBY7R4

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.6、STD:7.6チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工音量(dB)100/5000rpm、STD:86.3/3875rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする