商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06213859品番S-VE3SO10-HZDFBL
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥230,780販売価格(税別)
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-VE3SO10-HZDFBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:HPEエンジン搭載車
適合情報:
ベスパ[VESPA] GTS300 21-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
STD音量:84.2 dB / 4125 rpm
音量:84.2 dB / 4125 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:14.11kW/7150rpm
最大出力:14.55kW/7200rpm
STD 最大トルク:19.7Nm/7000rpm
最大トルク:20.3Nm/7100rpm