曜日別特売
S-H3SO7-APC スリップオンライン カーボン S-H3SO7-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06213929

スリップオンライン カーボン S-H3SO7-APC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06213929品番S-H3SO7-APC
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H3SO7-APC
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道走行不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB300R 18-20
ホンダ[HONDA] CB250R 18-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:5.7
重量[キログラム]:1.8
STD音量:86.9 dB / 4250 rpm
音量:95.3 dB / 4250 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:21.32kW/8050rpm
最大出力:21.39kW/8000rpm
STD 最大トルク:27.2Nm/6550rpm
最大トルク:27.2Nm/6650rpm

付属品バッフル仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)95.3/4250rpm、STD:86.9/4250rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする