商品レビューを投稿する内容量1個注文コード06213956品番S-Y3SO3-RSS
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y3SO3-RSS
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] X-MAX300 21-23
タイプ:スリップオン
STD重量[キログラム]:6.6
重量[キログラム]:3.5
STD音量:83.3 dB / 3625 rpm
音量:97.6 dB / 3625 rpm
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:17.5kW/7300rpm
最大出力:18.23kW/7200rpm
STD 最大トルク:26.3Nm/6200rpm
最大トルク:27.3Nm/6250rpm