S-S8R1-EEC レーシングライン カーボン S-S8R1-EEC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06214078

レーシングライン カーボン S-S8R1-EEC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06214078品番S-S8R1-EEC
参考基準価格(税別)¥225,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S8R1-EEC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:4.8
STD音量:88.6dB/4250rpm
音量:100.6dB/4250rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:58.2kW/8400rpm
最大出力:61.9kW/9000rpm
STD 最大トルク:74.8Nm/6900rpm
最大トルク:78.4Nm/6900rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.8、STD:8カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工音量(dB)100.6/4250rpm、STD:88.6/4250rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする